GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SDHT 0903 AEEN, für Planfräser, HB7710, Typ GG

Artikel-Nr.: 214470 GG
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,38 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 740 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SDHT 0903 AEEN
Typ GG
Sorte HB7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,17 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214470 GG
EAN / GTIN 4045197319555
Herstellernummer 214470 GG
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

GG(G)
K
235
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Wendeplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.
  • Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.
  • Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb