GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SDHX 0903 AFTN, für Planfräser, HB7515, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 214439 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,94 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,45 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SDHX 0903 AFTN
Typ ST1400
Sorte HB7515
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,14 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214439 ST1400
EAN / GTIN 4045197554413
Herstellernummer 214439 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
410
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
190
GG(G)
K
190
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Wendeplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.
  • Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.
  • Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb