GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SDHT 0903 AFFN, für Planfräser, HU7815, Typ ALU

Artikel-Nr.: 214478 ALU
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,20 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    11,00 € / 1 Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SDHT0903-AFFN
Typ ALU
Sorte HU7815
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,19 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214478 ALU
Kopieren
EAN / GTIN 4045197707475
Kopieren
Herstellernummer 214478 ALU
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
1500
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
1000
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
500
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Wendeplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.
  • Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.
  • Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb