{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Hi5 | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 43 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
passende Wendeschneidplatte | POMX 0704.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213205 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197783523 |