GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER U, für Hochvorschubfräser, HB9540, Typ UNI

Artikel-Nr.: 213144 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,98 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
671 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER U
Typ UNI
Sorte HB9540
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 3,61 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213144 UNI
EAN / GTIN 4045197743282
Herstellernummer 213144 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
360
Stahl < 900 N/mm²
P
310
Stahl < 1100 N/mm²
P
260
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Planschneidenlänge: 1,5 mm für hohe Oberflächengüte.
Bevorzugt bei schwierigen Anwendungen (Schnittunterbrechungen) einsetzen.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER U, für Hochvorschubfräser, HB9540, Typ UNI

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER U, für Hochvorschubfräser, HB9540, Typ UNI

auf Anfrage
Sofort lieferbar
671 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,98 €
ab 10  St.
14,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
787 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,92 €
ab 10  St.
16,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 466 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,92 €
ab 10  St.
16,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
781 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,98 €
ab 10  St.
14,15 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 5 5 5 5
ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER U POMX 10T5ZEER U POMX 10T5ZEER U POMX 0704ZEER U
Schneidstoff HM HM HM HM
Sorte HB9540 HB9540 HB9640 HB9640
Typ UNI UNI UNI UNI
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb