GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER U, für Hochvorschubfräser, HB9640, Typ UNI

Artikel-Nr.: 213141 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,98 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
636 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER U
Typ UNI
Sorte HB9640
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 3,61 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213141 UNI
EAN / GTIN 4045197743275
Herstellernummer 213141 UNI
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
360
Stahl < 750 N/mm²
P
320
Stahl < 900 N/mm²
P
280
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Planschneidenlänge: 1,5 mm für hohe Oberflächengüte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb