GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER M, für Hochvorschubfräser, HB9540, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213128 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 460 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER M
    Typ ST1400
    Sorte HB9540
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 3,61 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,9 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 5
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213128 ST1400
    EAN / GTIN 4045197743237
    Herstellernummer 213128 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    360
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    310
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    260
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Uni
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Planschneidenlänge: 1,5 mm für hohe Oberflächengüte.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER M, für Hochvorschubfräser, HB9540, Typ ST1400

    GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER M, für Hochvorschubfräser, HB9540, Typ ST1400

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 460 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    16,80 €
    ab 10  St.
    14,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 568 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    19,68 €
    ab 10  St.
    16,40 €
    Anzahl Wechsel/Schneiden 5 5
    ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER M POMX 10T5ZEER M
    Schneidstoff HM HM
    Sorte HB9540 HB9540
    Typ ST1400 ST1400
    Vorschub fz pro Zahn 0,9 1
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb