GARANT Schlichtfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten CPHX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

Artikel-Nr.: 212538 25/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 25 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Gewinde
    Fräsverwendung Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
    Gesamtlänge Lges 35 mm
    Aufnahmegewinde M M12
    passende Wendeschneidplatte CPHX 09T3..
    Wendeplattenschrauben-Set 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212538 25/3
    EAN / GTIN 4062406098766
    Herstellernummer 212538 25/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisions-Schlichtfräser zur äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für hervorragende Oberflächengüten in Schleifqualität geeignet. Extreme Zeiteinsparung aufgrund eines großen Zeilensprunges und hohen Zahnvorschubes möglich.

    Verwendung:

    Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb