GARANT Fräs-Wendeschneidplatte CPHX 09T305 ER, für Präzisions-Schlichtfräser, HB4015, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212572 ST1400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,94 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,45 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 844 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CPHX 09T305 ER
Typ ST1400
Sorte HB4015
Schneidstoff HM
Länge Wiper axial 1 mm
Länge Wiper radial 2 mm
Schneidenradius R1 0,5 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,25 mm
Plattenstärke S 3.97 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Eckenradius 0,5 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212572 ST1400
EAN / GTIN 4062406099183
Herstellernummer 212572 ST1400
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
400
Stahl < 750 N/mm²
P
380
Stahl < 900 N/mm²
P
360
Stahl < 1100 N/mm²
P
340
Stahl < 1400 N/mm²
P
320
Stahl < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Rundlaufgenauigkeit ±0,020 mm.
  • Wendeplatten mit verbesserter Wiper-Geometrie für einen effizienteren Bearbeitungsprozess im Gesenk-und Formenbau.
  • Extreme Zeiteinsparung durch großen Zeilensprung und hohen Zahnvorschub möglich.
  • Fräswendeplatten mit radialer und axialer Wiper-Geometrie.

Empfehlung:

Bei reinen Planfräsoperationen Vc um 30% reduzieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae 0,2 mm.
Lwa stellt die axiale Wiperlänge dar.
Lwr stellt die radiale Wiperlänge dar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb