{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 3 mm | |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
passende Wendeschneidplatte | CPHX 09T3.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212538 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098780 | |
Herstellernummer | 212538 35/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Schlichtfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten CPHX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
284,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
236,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
335,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 | M16 |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |