GARANT Fräs-Wendeschneidplatte CPHX 09T310 ER, für Präzisions-Schlichtfräser, HB7705, Typ HART

Artikel-Nr.: 212578 HART
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,94 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,45 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 132 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CPHX 09T310 ER
Typ HART
Sorte HB7705
Schneidstoff HM
Länge Wiper axial 0,5 mm
Länge Wiper radial 0,8 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Vorschub fz in Stahl < 65 HRC 0,15 mm
Plattenstärke S 3.97 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung TiC
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212578 HART
EAN / GTIN 4062406099206
Herstellernummer 212578 HART
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
320
Stahl < 55 HRC
H
200
Stahl < 60 HRC
H
180
Stahl < 65 HRC
H
160
GGG
K
300
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Rundlaufgenauigkeit ±0,020 mm.
  • Wendeplatten mit verbesserter Wiper-Geometrie für einen effizienteren Bearbeitungsprozess im Gesenk-und Formenbau.
  • Extreme Zeiteinsparung durch großen Zeilensprung und hohen Zahnvorschub möglich.
  • Fräswendeplatten mit radialer und axialer Wiper-Geometrie.

Empfehlung:

Bei reinen Planfräsoperationen Vc um 30% reduzieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae 0,2 mm.
Lwa stellt die axiale Wiperlänge dar.
Lwr stellt die radiale Wiperlänge dar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb