GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDEX 1003 MOSN, für Kopier- und Planfräser, HB7535, Typ INOX

Artikel-Nr.: 212250 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,26 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 088 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte RDEX 1003 MOSN
    Typ INOX
    Sorte HB7535
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212250 INOX
    EAN / GTIN 4045197303677
    Herstellernummer 212250 INOX

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    175
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    175
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb