GARANT Kopierfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D 20 mm

Artikel-Nr.: 212105 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Fräser geeignet für Plattenform rund
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 10 mm
Auskraglänge L1 60 mm
Gesamtlänge Lges 115 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 30 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
Bohrzirkularfräsen ap 2 mm
Rampingwinkel αmax 5,37 Grad
Rampinglänge L für αmax 7,45 mm
passende Wendeschneidplatte RD..1003
Wendeplattenschrauben-Set 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ 15 - 30 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212105 20
EAN / GTIN 4045197192516
Herstellernummer 212105 20
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
  • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.
  • Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.

Hinweis:

ap max = 2 mm.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb