GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 1003 MOTN, für Kopier- und Planfräser, CBN925, Typ HART

Artikel-Nr.: 212248 HART
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 1003 MOTN
Typ HART
Sorte CBN925
Schneidstoff CBN
Vorschub fz pro Zahn 0,16 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212248 HART
EAN / GTIN 4062406358624
Herstellernummer 212248 HART

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
350
Stahl < 60 HRC
H
300
Stahl < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Beschichtung zur optischen Verschleißerkennung.
Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Mit Anzugswert 3,0 Nm montieren.
Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb