Aufnahme konisch mit Innenkühlung 20 mm

Artikel-Nr.: 210567 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schneidkopf-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Aufnahme Weldonschaft
Innenkühlung ja
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210567 20
EAN / GTIN 4045197557827
Herstellernummer 210567 20

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.
System Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = L1 + I; I = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050210410.
Spannschlüssel = Nr. 219987.
Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.
Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Aufnahme konisch mit Innenkühlung  20 mm

Aufnahme konisch mit Innenkühlung 20 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
238,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
156,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
519,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
476,00 €
319,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
425,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
336,00 €
225,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
371,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
459,00 €
308,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
425,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
336,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
382,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
307,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
519,00 €
348,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
476,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
425,00 €
285,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
371,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
149,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
190,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
411,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
475,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
958,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
307,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
336,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
382,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
459,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
425,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
336,00 €
225,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
351,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
418,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
666,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
970,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
160,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
278,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
356,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
389,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
370,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
409,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
75,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
102,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
158,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
85,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
129,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
158,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
85,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
445,00 €
196,00 €
Aufnahme Weldonschaft Weldonschaft HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 Weldonschaft Weldonschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 ⌀ d = 20 mm ⌀ d = 20 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 25 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 12 mm
empfohlenes Anzugsmoment 25 Nm 25 Nm 35 Nm 35 Nm
Gesamtlänge L 142 mm 202 mm 146 mm 216 mm 80 mm 152 mm 300 mm 160 mm 240 mm 300 mm 160 mm
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Nutzlänge L1 84 mm 144 mm 82,5 mm 152,5 mm 25 mm 97 mm 134 mm 68,7 mm 87,5 mm 148,7 mm 54 mm 60 mm
Serie TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb