Zylindrische Aufnahme für Einschraubfräser M12X77

Artikel-Nr.: 301354 M12X77
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ⌀ d = 25 mm
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Gesamtlänge L 240 mm
Nutzlänge L1 87,5 mm
L2 77 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301354 M12X77
EAN / GTIN 4062406107475
Herstellernummer 301354 M12X77

Beschreibung

Ausführung:

Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Zur Aufnahme in Schrumpffutter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb