Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung M10X97

Artikel-Nr.: 301347 M10X97
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Länge L1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ⌀ d = 20 mm
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Gesamtlänge L 152 mm
Nutzlänge L1 97 mm
L2 81,4 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301347 M10X97
EAN / GTIN 4062406107352
Herstellernummer 301347 M10X97

Beschreibung

Ausführung:

Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung  M10X97

Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung M10X97

auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
102,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
156,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
519,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
476,00 €
319,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
425,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
336,00 €
225,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
371,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
459,00 €
308,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
425,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
336,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
382,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
307,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
519,00 €
348,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
476,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
425,00 €
285,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
238,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
371,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
149,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
190,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
411,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
475,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
958,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
307,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
336,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
382,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
459,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
425,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
336,00 €
225,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
351,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
418,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
666,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
970,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
160,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
278,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
356,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
389,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
370,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
409,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
75,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
158,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
85,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
129,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
158,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
85,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
445,00 €
196,00 €
Aufnahme ⌀ d = 20 mm Weldonschaft HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 SK 40 SK 40 SK 40 Weldonschaft SK 40 Weldonschaft Weldonschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 ⌀ d = 20 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 25 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 12 mm
empfohlenes Anzugsmoment 25 Nm 25 Nm 35 Nm 35 Nm
Gesamtlänge L 152 mm 142 mm 202 mm 146 mm 216 mm 80 mm 300 mm 160 mm 240 mm 300 mm 160 mm
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Nutzlänge L1 97 mm 84 mm 144 mm 82,5 mm 152,5 mm 25 mm 134 mm 68,7 mm 87,5 mm 148,7 mm 54 mm 60 mm
Serie TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb