Kopierfräskopf HPC, unbeschichtet, ⌀ D h10: 20mm

Artikel-Nr.: 210355 20
Rabatt
155,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Spiralwinkel: 32
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Beschichtung unbeschichtet
Schneiden-⌀ D 20 mm
Sorte HU730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Anzahl Schneiden Z 4
Spiralwinkel 32 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 20 mm
passende Aufnahme GARANT TopCut
Kopflänge l 25 mm
Schneidenlänge L2 15 mm
maximale Schnitttiefe ap max 10 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,16 mm
Freilänge 25 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210355 20
EAN / GTIN 4045197557711
Herstellernummer 210355 20

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
530
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kopierfräskopf HPC, unbeschichtet, ⌀ D h10: 20mm

Kopierfräskopf HPC, unbeschichtet, ⌀ D h10: 20mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
155,50 €
96,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
172,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
172,50 €
Innenkühlung nein nein nein
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Schneidstoff VHM VHM VHM
Spiralwinkel 32 Grad 30 Grad 15 Grad
Typ W N H
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal und schräg horizontal und schräg
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen Schneideinsatz zum Fräsen Schneideinsatz zum Fräsen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb