{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | |
Sorte | HU730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 12 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 16 mm | |
Schneidenlänge L2 | 9 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend | 0,1 mm | |
Freilänge | 16 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210355 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557698 | |
Herstellernummer | 210355 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kopierfräskopf HPC, unbeschichtet, ⌀ D h10: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
80,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
89,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
89,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 32 Grad | 30 Grad | 15 Grad |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |