{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneiden-⌀ D | 16 mm | |
Sorte | HU730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 16 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 20 mm | |
Schneidenlänge L2 | 12 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend | 0,13 mm | |
Freilänge | 20 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210355 16 | |
EAN / GTIN | 4045197557704 |