Torusfräskopf, Hartbearbeitung, HB7730, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Artikel-Nr.: 210265 10/0,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 / R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Spiralwinkel: 45
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Schneidkopf-⌀ D 10 mm
Sorte HB7730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Anzahl Schneiden Z 4
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 10 mm
Kopflänge l 13 mm
Schneidenlänge L2 7,5 mm
Eckenradius 0,5 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 55 HRC 0,04 mm
Schaftausführung GARANT TopCut
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210265 10/0,5
EAN / GTIN 4045197607423
Herstellernummer 210265 10/0,5
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
130
Stahl < 55 HRC
H
65
Stahl < 60 HRC
H
55
trocken
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb