{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneidkopf-⌀ D | 12 mm | |
Sorte | HB7730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 12 mm | |
Kopflänge l | 16 mm | |
Schneidenlänge L2 | 9 mm | |
Eckenradius | 2 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 55 HRC | 0,05 mm | |
Schaftausführung | GARANT TopCut | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210265 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608048 | |
Herstellernummer | 210265 12/2 |