Torusfräskopf, Hartbearbeitung 25/2 mm

Artikel-Nr.: 210265 25/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 / R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Spiralwinkel: 45
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TopCut
    Schneidkopf-⌀ D 25 mm
    Sorte HB7730
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ H
    Anzahl Schneiden Z 4
    Spiralwinkel 45 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung nein
    Aufnahmegröße 24 mm
    Kopflänge l 32 mm
    Schneidenlänge L2 19 mm
    Eckenradius 2 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 55 HRC 0,1 mm
    Schaftausführung GARANT TopCut
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 210265 25/2
    EAN / GTIN 4045197607713
    Herstellernummer 210265 25/2

    Anwendertabelle

    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 55 HRC
    H
    65
    Stahl < 60 HRC
    H
    55
    trocken
     
    Luft
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb