{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Radius R | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,113 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207155 16 | |
EAN / GTIN | 4045197126603 | |
Herstellernummer | 207155 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Vollradiusfräser 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
163,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
308,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
332,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
157,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen ;0,03×D bei Kopierfräsen | 0,2×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 | 30 |
Zähnezahl Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |