VHM-Vollradiusfräser 5 mm

Artikel-Nr.: 207155 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 9 mm
Radius R 2,5 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,023 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,025 mm
Farbring ohne
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207155 5
EAN / GTIN 4045197126559
Herstellernummer 207155 5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
Stahl < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Vollradiusfräser  5 mm

VHM-Vollradiusfräser 5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
29,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
71,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
76,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
28,80 €
Beschichtung TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen 0,5×D bei Besäumen ;0,03×D bei Kopierfräsen 0,2×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen 0,5×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen
Gesamtlänge L 75 75 75 75
Innenkühlung nein nein nein nein
Radius R 2,5 2,5 2,5 2,5
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM
Schaft-⌀ Ds 5 5 5 5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb