{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Cutting edge ⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
No. of teeth Z | 2 | |
Helix angle | 30 degrees | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Flute length Lc | 14 mm | |
Radius R | 5 mm | |
Overall length L | 100 mm | |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | |
Feed fz for side milling in steel < 900 N/mm2 | 0.06 mm | |
Feed fz for copy milling in steel < 900 N/mm2 | 0.068 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207155 10 | |
EAN / GTIN | 4045197126580 | |
Herstellernummer | 207155 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Vollradiusfräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
53,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
€136.28
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
€147.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
€59.57
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Overall length L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norm | Werksnorm | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard |
Radius R | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Typ | N | H | H | N |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |