{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 14 mm | |
Radius R | 5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,07 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207362 10 | |
EAN / GTIN | 4045197600158 | |
Herstellernummer | 207362 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HPC 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
53,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
118,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
51,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 14 | 14 | 14 | 14 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 | 30 |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | h10 | f8 | h10 |
Zähnezahl Z | 2 | 2 | 2 | 2 |