{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Radius R | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,09 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,09 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207362 16 | |
EAN / GTIN | 4045197600189 | |
Herstellernummer | 207362 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 16mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
332,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
163,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
308,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
157,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | rot | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |