HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/2,0mm

Artikel-Nr.: 206357 6/2,0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,03
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,03
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 13 mm
Schneidenradius R1 2 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 21 mm
Freistellungs-⌀ D1 5,5 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm
Farbring grün
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206357 6/2,0
EAN / GTIN 4045197770585
Herstellernummer 206357 6/2,0

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,03 mm.

Vorteil:

HPC-Fräser mit verschiedenen Eckenradien für alle radialen Übergänge.
Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 6/2,0mm

HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/2,0mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
31,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
56,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
68,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
70,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
92,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
57,80 €
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen 0,1×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Freistellungs-⌀ D1 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,8 mm
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Schneidenlänge Lc 13 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 13 mm
Typ N W H W W N
Schneidenradius R1 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Produktart Torusfräser Torusfräser Torusfräser Torusfräser Torusfräser Torusfräser

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb