{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 17 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206357 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197770301 | |
Herstellernummer | 206357 5/0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC 5/0,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
315 Stück sofort lieferbar
31,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
57,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
48,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 17 | 24 | 19 |
Schneiden-⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Spiralwinkel | 38 | 38 | 42 |
Typ | N | N | N |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Uni |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser |