{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 31 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 76 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205482 14 | |
EAN / GTIN | 4045197551702 | |
Herstellernummer | 205482 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser kurz HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
188,50 €
98,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
79,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
171,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
305 Stück sofort lieferbar
69,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
127,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 76 mm | 73 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | f8 | d11 | 0 / −0,03 | f8 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,28 mm |