{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 73 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,28 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203034 14 | |
EAN / GTIN | 4045197718594 | |
Herstellernummer | 203034 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-Schruppfräser HPC 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
127,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
79,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schneiden-⌀ DC | 14 | 14 |
Schneidenlänge Lc | 16 | 16 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 38 | 38 |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,28 | 0,3 |