{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205710 14 | |
EAN / GTIN | 4045197362629 | |
Herstellernummer | 205710 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Schruppfräser MTC 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
168,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
147,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
192,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 |
Fräsprofil | HR | HR | HR |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | d11 | d11 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 | 0,5 | 0,25 |