{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 73 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,25 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205710 12 | |
EAN / GTIN | 4045197362612 | |
Herstellernummer | 205710 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Schruppfräser MTC 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
121,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
144,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
255 Stück sofort lieferbar
98,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | d11 | d11 |
Zerspanungsstrategie | MTC | MTC | MTC |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |