VHM-Schruppfräser kurz HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 205482 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 30 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 16 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 28 mm
Freistellungs-⌀ D1 11 mm
Gesamtlänge L 73 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,5 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 205482 12
EAN / GTIN 4045197551696
Herstellernummer 205482 12

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
105
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Spezial-Kordelprofil.
Baumaße ähnlich DIN 6527.
Für hohe Vorschubgeschwindigkeiten, sehr hohe Zerspanungsleistung.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt Nr. 205548.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Schruppfräser kurz HPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 12mm

VHM-Schruppfräser kurz HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
130,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
81,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
175,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
47,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
38,70 €
12,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
129,50 €
Beschichtung TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN unbeschichtet TiAlN
Innenkühlung nein nein ja nein nein nein
Schneidenlänge Lc 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Eckenfasenbreite bei 45° 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,25 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb