{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 32 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Gesamtlänge L | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203056 8 | |
EAN / GTIN | 4045197713117 | |
Herstellernummer | 203056 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
930 Stück sofort lieferbar
41,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
64,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
703 Stück sofort lieferbar
79,80 €
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
557 Stück sofort lieferbar
53,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
94,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
49,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
47,80 €
34,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
957 Stück sofort lieferbar
33,70 €
25,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Freistellungs-⌀ D1 | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | DIN 6527 | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 38 Grad | 38 Grad | 38 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 40 Grad | 38 Grad | 42 Grad | 42 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |