{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203061 8 | |
EAN / GTIN | 4045197775917 | |
Herstellernummer | 203061 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
507 Stück sofort lieferbar
53,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
64,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
447 Stück sofort lieferbar
79,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
94,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
739 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Gesamtlänge L | 63 mm | 68 mm | 100 mm | 100 mm | 63 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Zerspanungsstrategie | MTC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |