{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 17 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203061 4 | |
EAN / GTIN | 4045197775887 | |
Herstellernummer | 203061 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
472 Stück sofort lieferbar
44,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 611 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar
25,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
26,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 17 mm | 15 mm | 17 mm | 17 mm |
Beschichtung | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 42 Grad | 42 Grad |
Zerspanungsstrategie | MTC | HPC | HPC | HPC |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |