{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202298 5 | |
EAN / GTIN | 4045197866646 | |
Herstellernummer | 202298 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
14,05 €
4,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
17,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
14,05 €
3,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
20,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
19,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Typ | N | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |