{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202298 16 | |
EAN / GTIN | 4045197866721 | |
Herstellernummer | 202298 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
66,00 €
20,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
140,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
81,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
66,00 €
19,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
94,60 €
41,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
94,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spiralwinkel | 45 Grad | 20 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 45 Grad |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |