VHM-Fräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 2,5mm

Artikel-Nr.: 202298 2,5
Rabatt
14,05 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 4 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaftform HB
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,01 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,011 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202298 2,5
EAN / GTIN 4045197866592
Herstellernummer 202298 2,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
170
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 6527.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser, unbeschichtet, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 2,5mm

VHM-Fräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 2,5mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
14,05 €
4,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
17,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
349 Stück sofort lieferbar
14,05 €
4,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
20,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
19,95 €
Eckenfasenwinkel 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne
Schneidenlänge Lc 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Spiralwinkel 45 Grad 30 Grad 30 Grad 30 Grad 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Zähnezahl Z 3 2 3 3 3
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb