{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202298 8 | |
EAN / GTIN | 4045197866684 | |
Herstellernummer | 202298 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 8mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
106,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
55,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
23,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
642 Stück sofort lieferbar
25,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
19,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
54,00 €
33,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
93,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
37,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | grün | ohne | grün | ohne | ohne | ohne | ohne | grün | blau | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 45 Grad | 30 Grad | 20 Grad | 20 Grad | 30 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 40 Grad | 45 Grad |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |