• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anlegeklotz für Glasreinigerleiter

Artikel-Nr.: 19637
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19637
    EAN / GTIN 4031405196377
    Herstellernummer 019637

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anlegeklotz für Glasreinigerleitern ab Baujahr 2023

    Merkmal:

    • Breite: 50 mm
    • Höhe: 30 mm
    • Länge: 70 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb