• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Glasreinigerleiter Oberteil 4 Sprossen

Artikel-Nr.: 12009
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 4
Material Aluminium
Produktart Glasreinigerleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12009
EAN / GTIN 4031405120099
Herstellernummer 012009

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 120 kg

Merkmal:

  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 2190 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Obere Außenbreite: 128 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Untere Außenbreite: 437 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb