• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Glasreinigerleiter Oberteil 7 Stufen

Artikel-Nr.: 12023
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Glasreinigerleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12023
    EAN / GTIN 4031405120235
    Herstellernummer 012023

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
    • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
    • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
    • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
    • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
    • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
    • Stufenabstand: 263 mm
    • Leiterneigung: 70°
    • Maximale Belastung: 120 kg

    Merkmal:

    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Leiterlänge: 3020 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 120 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Obere Außenbreite: 118 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Untere Außenbreite: 445 mm
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb