• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Glasreinigerleiter Oberteil mit clip-step R13 7 Stufen

Artikel-Nr.: 12013
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 7
Material Aluminium
Produktart Glasreinigerleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12013
EAN / GTIN 4031405120136
Herstellernummer 012013
L-Nummer L90110 755

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 120 kg

Merkmal:

  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 25 mm
  • Leiterlänge: 3020 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Obere Außenbreite: 118 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 449 mm
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb