Schruppfräser HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 192852 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k12 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E SPM
  • Norm: DIN 327
  • Fräsprofil: HRF
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E SPM
Norm DIN 327
Fräsprofil HRF
Toleranz Nenn-⌀ k12
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 22 mm
Gesamtlänge L 88 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,042 mm
Farbring blau
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192852 20
EAN / GTIN 4045197198297
Herstellernummer 192852 20

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
159
Stahl < 500 N/mm²
P
95
Stahl < 750 N/mm²
P
74
Stahl < 900 N/mm²
P
74
Stahl < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielles Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil.
Verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Verwendung:

Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens in rostfreien Stählen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schruppfräser HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 20mm

Schruppfräser HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 20mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
140,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
117,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
109,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
205,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
213,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
83,60 €
Beschichtung TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Norm DIN 327 DIN 327 DIN 844 B DIN 844 DIN 844 DIN 844 B
Schneiden-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Spiralwinkel 30 Grad 25 Grad 30 Grad 30 Grad 45 Grad 38 Grad
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC HPC MTC HPC
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb