Fräser HSS-E-SPM HPC 20 mm

Artikel-Nr.: 191637 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,03
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E SPM
Norm DIN 844 B
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,03
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 38 mm
Gesamtlänge L 104 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 0,075 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191637 20
EAN / GTIN 4045197838988
Herstellernummer 191637 20

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
74
Stahl < 900 N/mm²
P
64
Stahl < 1100 N/mm²
P
42
Stahl < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leistungsfähiges Substrat für die Bearbeitung von Stahl- und Rostfrei-Werkstoffen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Fräser HSS-E-SPM HPC 20 mm

Fräser HSS-E-SPM HPC 20 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
83,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
117,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
109,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
140,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
205,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
213,00 €
Beschichtung TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Norm DIN 844 B DIN 327 DIN 844 B DIN 327 DIN 844 DIN 844
Schneiden-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Spiralwinkel 38 Grad 25 Grad 30 Grad 30 Grad 30 Grad 45 Grad
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC MTC
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb