Fräser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 191632 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS E SPM
  • Norm: DIN 327
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: k10
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E SPM
Norm DIN 327
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ k10
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 25 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 22 mm
Gesamtlänge L 88 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 0,042 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191632 20
EAN / GTIN 4045197199065
Herstellernummer 191632 20
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
159
Alu > 10% Si
N
125
Stahl < 500 N/mm²
P
95
Stahl < 750 N/mm²
P
74
Stahl < 900 N/mm²
P
74
Stahl < 1100 N/mm²
P
42
Stahl < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielles Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil.
Verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles.
Baulängen nach DIN 327.

Vorteil:

Der Fräser kann durch seine universelle Geometrie für die verschiedensten Werkstoffe eingesetzt werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb