{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E SPM | |
Norm | DIN 327 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191632 6 | |
EAN / GTIN | 4045197359452 | |
Herstellernummer | 191632 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fräser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
32,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
32,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
42,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
56,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Gesamtlänge L | 52 mm | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Norm | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Spiralwinkel | 25 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 45 Grad | 38 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | k12 | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |